Nitrilové diamantové pletené rukavice Grip 13 (Pk12) šedá/černá XL

Artiklové číslo: A312G8RXL
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
Barva Grau/Schwarz
Velikost rukavice 10

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A312G8RXL
EAN / GTIN 5036146018130
Číslo výrobce A312G8RXL

Popis

Popis:

Rukavice s podšívkou z diamantového úpletu poskytují bezkonkurenční kombinaci prodyšnosti, pohodlí a obratnosti. Prodyšná síťovina zajišťuje optimální proudění vzduchu a udržuje ruce v chladu i při intenzivních úkolech. Tyto rukavice s nitrilovou pěnou poskytují vynikající přilnavost v mokrých i mastných podmínkách a umožňují vám udržet kontrolu a přesnost. Bezešvá vložka o úpletu 13 zvyšuje odolnost, takže je spolehlivá pro dlouhodobé používání. Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.

Charakteristika:

  • Vnitřní prodyšná tkanina
  • Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
  • Vhodné pro všechny pracovní oblasti, ale především tam, kde je odolnost vůči mastnotám prioritou.
  • Ergonomický design pro snížení únavy rukou
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
  • Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • CE certifikace
  • Nový vzhled
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku