Nitrilové rukavice Grip 13 bez 3 prstů (Pk12) bílá/šedá M

Artiklové číslo: A311W7RM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Weiß/Grau
Velikost rukavice 8

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A311W7RM
EAN / GTIN 5036146018055
Číslo výrobce A311W7RM

Popis

Popis:

Naše nitrilové rukavice bez 3 prstů jsou ideálním řešením pro řemeslníky, jako jsou elektrikáři, instalatéři a truhláři, kteří při své práci vyžadují obratnost a citlivost na dotyk. Tyto rukavice jsou navrženy s odstraněným palcem a prvními dvěma prsty, což zajišťuje citlivost dotyku a umožňuje přesnou manipulaci s nástroji a materiály. Tyto rukavice jsou vyrobeny z odolného nitrilového materiálu a jsou odolné proti oleji a mastnotě, propíchnutí a odření. Prodává se v balení po 12 párech

Charakteristika:

  • Konečky prstů palce, ukazováčku a prostředníčku zůstávají otevřené pro manipulaci
  • Ideální pro obchodníky, instalatéry nebo obkladače
  • Ideální pro složité úkoly
  • Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku