Nitrilová rukavice Flexo Grip červená/černá M

Artiklové číslo: A310R8RM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Rot/Schwarz
Velikost rukavice 8

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A310R8RM
EAN / GTIN 5036108261871
Číslo výrobce A310R8RM

Popis

Popis:

Nitrilové máčení na rukavici Flexo Grip poskytuje zvýšenou odolnost proti oděru. Vhodná pro montáže i opravy aut.

Charakteristika:

  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • Ideální pro opravy automobilů, stavebnictví a další odvětví
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Nelínavý materiál pro minimální kontaminaci
  • Odlehčené
  • CE certifikace
  • ANSI prořez úroveň A1
  • ANSI oděr úroveň 2
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku