Rukavice nitrilová s nápletem modrá XL

Artiklové číslo: A300NARXL
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
Barva Marine
Velikost rukavice 10

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A300NARXL
EAN / GTIN 5036108174812
Číslo výrobce A300NARXL

Popis

Popis:

Plně potažené nitrilové pletené rukavice určené pro aplikace, které vyžadují dodatečnou odolnost proti oděru. Pevný nitrilový povlak zabraňuje pronikání mastnoty, oleje a vody. Vhodné pro svoz odpadu, komunální služby a údržbu.

Charakteristika:

  • Hladké nitrilové máčení
  • Úplet Gauge 12 pro lepší zručnost
  • Celomáčené pro maximální ochranu proti tekutinám
  • Bavlněná podšívka Jersey v zápěstí
  • Vhodné pro všechny pracovní oblasti, ale především tam, kde je odolnost vůči mastnotám prioritou.
  • Maximální úroveň
  • CE certifikace
  • ANSI oděr úroveň 3

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4111X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiál:

Materiál: Bavlna; Polyester; Jersey podšívka;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku