Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Lehký nosný materiál pro nízkou hmotnost nástroje - Maximální životnost díky vícevrstvému brusnému povlaku - Samoostřící účinek: vysoký úběr materiálu, zejména na nerezové oceli - Chladicí drážky zabraňují modrému zabarvení: To znamená méně opakovaného opracování a zaručuje dobrý výsledek povrchu - Vždy čerstvý brusný povlak při použití: opotřebení odhaluje podkladové lamely - Bezpečná práce i při vysokých otáčkách a teplotách soustružení díky speciálnímu pojivu z pryskyřice - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče - Ekologicky šetrná výroba s nejnovější technologií vytvrzování pryskyřice - Účinně řeže i tvrdší materiály - Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče díky integrovanému závitu M14 - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Úspora času: Tento nástroj lze namontovat přímo na vřeteno stroje nebo na vhodnou stopku s vnějším závitem. Další nástroje nejsou nutné. - Lehký plastový nosič zajišťuje nízkou hmotnost nářadí a snadnou manipulaci. Integrované chladicí otvory umožňují chladné broušení, které zabraňuje opětovnému opracování v důsledku modrého zabarvení. - Díky vícevrstvému brusnému povlaku je tento nástroj vždy stejně ostrý jako při prvním použití. Když se horní klapky opotřebují, odkryje se čerstvý abrazivní povlak klapek pod nimi. Tímto způsobem dosahuje nástroj dlouhé životnosti a stálé kvality práce. - Díky vysoce kvalitnímu systému pryskyřice tento nástroj nepraská ani při vysokých otáčkách nebo pracovních teplotách. Kromě toho se při výrobě dbá na ochranu životního prostředí a používají se nejnovější technologie s krátkou dobou vytvrzování. - Díky samoostřícímu účinku oxidu zirkoničitého v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusných zrn dosahuje tento nástroj vysokých úběrových rychlostí a dlouhé životnosti, zejména u tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel.
Charakteristika:
Tvar nástroje: rovný
Velikost zrna: 40
n max.: 13300 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Provedení brusného kotouče: SLTK s plastovou podložkou, rovný
Brusivo: ZK (oxid zirkoničitý)
Bezpečnostní norma: EN 13743
V max.: 80 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: Vnitřní závit
Rozměr držáku nástroje: vnitřní závit M14 mm
Průměr nástroje: 115 mm
Výhoda:
Úspora času: Tento nástroj lze namontovat přímo na vřeteno stroje nebo na vhodnou stopku s vnějším závitem. Další nástroje nejsou nutné.
Lehký plastový nosič zajišťuje nízkou hmotnost nářadí a snadnou manipulaci. Integrované chladicí otvory umožňují chladné broušení, které zabraňuje opakovanému opracování v důsledku modrého zabarvení.
Díky vícevrstvému brusnému povlaku je tento nástroj stále stejně ostrý jako při prvním použití. Když se horní klapky opotřebují, odkryje se čerstvý abrazivní povlak klapek pod nimi. Tímto způsobem dosahuje nástroj dlouhé životnosti a stálé kvality práce.
Díky vysoce kvalitnímu systému pryskyřice tento nástroj nepraská ani při vysokých otáčkách nebo pracovních teplotách. Kromě toho se při výrobě dbá na ochranu životního prostředí a používají se nejnovější technologie s krátkou dobou vytvrzování.
Díky samoostřícímu účinku oxidu zirkoničitého v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusného zrna dosahuje tento nástroj vysokého úběru materiálu a dlouhé životnosti, zejména u tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel.
Použití:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí
Materiál:
nerezová ocel
Ocel
Litina
Vhodné pro:
Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Odstraňte nátěr: vhodný
Přesné obrábění: vhodné
Hrubování: vhodné
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: vhodné
Leštění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: dobře se hodí
Poznámka:
Lehký podkladový materiál pro nízkou hmotnost nástroje
Maximální životnost díky vícevrstvému brusnému povlaku
Samoostřící účinek: vysoký úběr materiálu, zejména u nerezové oceli
Chladicí otvory zabraňují modrému zabarvení: To znamená méně přepracování a zaručuje dobrý výsledek povrchu.
Vždy čerstvá abrazivní vrstva při použití: opotřebení odhaluje podkladové klapky.
Bezpečná práce i při vysokých otáčkách a teplotách díky speciálnímu lepení pryskyřicí.
Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče
Šetrné k životnímu prostředí, vyrobené nejmodernější technologií vytvrzování pryskyřice.
Efektivně řeže i tvrdší materiály