Popis:
Vaše přidané hodnoty: - Vysoce kvalitní kombinace typů korundu pro efektivní obrábění nekalených nástrojových ocelí - Dokonalá rozměrová přesnost: Optimálně se hodí do elektrického nástroje - Kombinace velmi tvrdých a tříštivých brusných zrn pro vysoký úběr materiálu při současném dobrém výsledku povrchu - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Žádné nebezpečné zlomení stopky díky vysoce kvalitní ocelové stopce - Bez chromového povlaku - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Vysoce kvalitní kombinace brusiva tohoto nástroje se vyznačuje vysokým úběrem materiálu a zároveň dobrým výsledkem na povrchu. Směs normálního korundu, vysoce kvalitního korundu a monokrystalického korundu má za následek vysokou houževnatost, která je nejvhodnější pro efektivní obrábění nekalených a kalených nástrojových ocelí. - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do hnacího stroje. Zaseknutí, prokluzování nebo dokonce zlomení stopky jsou minulostí.
Charakteristika:
Tvar nástroje: válec
Vazba: V115
Typ spoje: V keramický spoj
Tvrdost: Q
Velikost zrna: 100
Balení výrobku: taška
Délka dříku: 30 mm
Brusivo: NDW
Bezpečnostní norma: EN 12413
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 3 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 8 mm
Průměr nástroje: 4 mm
Výhoda:
Vysoce kvalitní kombinace brusiva tohoto nástroje se vyznačuje vysokým úběrem materiálu a zároveň dobrým výsledkem na povrchu. Směs normálního korundu, vysoce kvalitního korundu a monokrystalického korundu má za následek vysokou houževnatost, která je nejvhodnější pro efektivní obrábění nekalených a kalených nástrojových ocelí.
Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Použití:
Legované/temperované oceli: vhodné
Nástrojové oceli: vhodné
Materiál:
Ocel
Vhodné pro:
Zkosení: vhodné
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: vhodné
Leštění: vhodné
Přesné obrábění: vhodné
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Vysoce kvalitní kombinace typů korundu pro efektivní obrábění nekalených nástrojových ocelí
Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
Kombinace velmi tvrdých a tříštivých brusných zrn pro vysoký úběr materiálu a zároveň dobrou kvalitu povrchu
odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
Bez chromování
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům