Antistatické rukavice PU dlaň šedá XL

Artiklové číslo: A199GRRXL
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
Barva Grau
Velikost rukavice 10

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A199GRRXL
EAN / GTIN 5036108198498
Číslo výrobce A199GRRXL

Popis

Popis:

13g polyesteru a uhlíkových vláken, která odvádí statickou elektřinu. PU dlaň, vynikající úchop. Pro antistatické práce, montáž elektroniky, testování a přesné práce.

Charakteristika:

  • Vhodné pro použití v prostředí ESD
  • Antistatické
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • Jemná PU vrstva pro zvýšenou odolnost proti oděru
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • ANSI prořez úroveň A1
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiál:

Materiál: Polyester; Karbonová vlákna; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku