Dotykové rukavice - PU purpur/černá XS

Artiklové číslo: A195U8RXS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Purple/Schwarz
Velikost rukavice 6

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A195U8RXS
EAN / GTIN 5036108309115
Číslo výrobce A195U8RXS

Popis

Popis:

Navrženo speciálně pro zařízení s dotykovou obrazovkou. Ideální pro složité úkoly. Ideální pro použití v elektronice, testování a precizní práci. 100% prodyšná bezešvá podšívka.

Charakteristika:

  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Jemná PU vrstva pro zvýšenou odolnost proti oděru
  • Pro práci s elektronikou, testování a precizní práce
  • Ideální pro složité úkoly
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Nové barvy

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku