Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Lze stejně dobře obrábět nerezovou i ocelovou ocel - Dokonalá přesnost rozměrů: Optimálně se hodí do pohonu stroje - Vysoký objem třísek díky hrubému oozubeníení pro rychlou práci - Efektivní použití: Velký objem třísek v krátkém čase díky velkému průřezu třísek - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Perfektní výsledek povrchu díky fazetovému oozubeníení - Robustní řezné hrany a ozubeníy zabraňují třískám a šetří drahocenný čas - Žádné nebezpečné zlomení stopky díky stopce z vysoce kvalitní oceli - Velmi klidný chod nástroje s malými vibracemi a bez chvění díky optimalizovanému úhlu záběru - Malá námaha při práci díky krátkým třískám - Bez chromového povlaku - I při nejextrémnějších aplikacích dochází k třískám velmi zřídka - Díky fazetovému oozubeníení zůstávají řezné hrany déle ostré: Při práci je zapotřebí méně síly a opotřebení stroje je nízké Vaše výhody: - Geometrie ozubeníů tohoto nástroje umožňuje jeho použití na ocel a nerezovou ocel. Velký průřez třísek zajišťuje rychlou a efektivní práci a velký objem třísek. Speciální děliče třísek přesto udržují sílu potřebnou při práci na nízké úrovni. - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do hnacího stroje. Zaseknutí, prokluzování nebo dokonce zlomení stopky jsou minulostí. - Téměř žádné třísky, velký objem třísek a optimalizovaný úhel záběru i v těch nejextrémnějších aplikacích: to vše umožňuje fazetové oozubeníení tohoto nástroje. Díky dlouhotrvající ostrosti břitů je navíc při práci potřeba menší síly a opotřebení stroje je nízké. Nářadí pracuje tiše, bez chrastění a vibrací.
Charakteristika:
Tvar nástroje: špičatý kužel
Celková délka: 50 mm
Délka dříku: 40 mm
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 6 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 18 mm
Průměr nástroje: 6 mm
Ozubení: Z42 Inox/Steel Střední fazetové ozubení
Výhoda:
Geometrie zubů tohoto nástroje umožňuje jeho použití na ocel a nerezovou ocel. Velký průřez třísek zajišťuje rychlou a efektivní práci a velký objem třísek. Speciální děliče třísek přesto udržují sílu potřebnou při práci na nízké úrovni.
Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Téměř žádné třísky, velký objem třísek a optimalizovaný úhel záběru i v těch nejextrémnějších aplikacích: to vše umožňuje fazetové ozubení tohoto nástroje. Díky dlouhotrvající ostrosti břitů je navíc při práci potřeba menší síly a opotřebení stroje je nízké. Nářadí pracuje tiše, bez chrastění a vibrací.
Použití:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: vhodné
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Materiál:
nerezová ocel
Ocel
Litina
Vhodné pro:
Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Jemné mletí: -
Frézování: vhodné
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Může zpracovávat nerezovou ocel i ocel stejnou měrou
Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
Velký objem třísek díky hrubému ozubení pro rychlou práci
Efektivní využití: Velký objem třísek v krátkém čase díky velkému průřezu třísek.
Dokonalý výsledek povrchu díky fazetovému ozubení
Robustní břity a zuby zabraňují odštípnutí a šetří drahocenný čas.
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
Velmi tichý chod nářadí s malými vibracemi a bez drnčení díky optimalizovanému úhlu záběru.
Díky krátkým čipům je při práci potřeba jen malé úsilí
I při nejextrémnějších aplikacích dochází k prolomení řezu jen velmi zřídka.