Ocelové panely - úložné úrovně 1000 mm

Artiklové číslo: 991025 1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hloubka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 2 140 mm
Hloubka 1 000 mm
Šířka úložné úrovně 2 140 mm
Hloubka úložné úrovně 1 000 mm
Šířka panelu 300 mm
Tloušťka panelu 1,25 mm
Vhodné pro hloubku regálu 1 000 mm
Druh produktu Police

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 991025 1000
EAN / GTIN 4004514226372
Číslo výrobce 19605

Popis

Rozsah dodávky:

Páry nosníků jsou součástí dodávky.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku