Popis:
Použití:Pro šroubové spoje na užitkových a osobních vozidlech s profilem XZN
např. na podvozku, brzdových systémech (nosičích brzdy), motorech, tlumičích a kole vačkového hřídelePodvozek a pro demontáž a montáž jednotky ložisek kol / nábojové jednotky např. u vozidel
VW Touran r. v. 2004 →,
AUDI A3 r. v. 2004, Golf 5 a také
ŠKODA se stejnou konstrukcí
- Volitelně Vnitřní čtyřhran pohon 12,5 = 1⁄2″ nebo
Vnější šestihran 24 mm - Dlouhé provedení
- S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
- Povrch: fosfátováno, olejováno
- Made In Germany
- Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce), Vnější šestihran 24 mm
- Výstup: Vnitřní ozubený profil XZN
- Velikost klíče: ∙ M18
- Rozměry / délka: 75 mm
- Délka l1: 41.1 mm
- Hmotnost netto (kg): 0.15 kg
- Pro strojní manipulaci