{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 400 kg | |
Tloušťka police | 40 mm | |
Výška nosníku | 65 mm | |
Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
Provedení montáže | Zásuvný regál | |
Materiál | pozinkovaný | |
Výška | 2 500 mm | |
Šířka | 1 560 mm | |
Hloubka | 637 mm | |
Výška regálů | 2 500 mm | |
Šířka regálu | 1 500 mm | |
Hloubka regálu | 600 mm | |
Šířka montážního rozměru základního regálu | 1 560 mm | |
Police šířka | 1 500 mm | |
Hloubka polic | 600 mm | |
Počet skladovacích úrovní | 4 | |
Zatížení police | 400 kg | |
Maximální zatížení pole | 1 600 kg | |
Materiál úložné úrovně | Ocelový plech, pozinkovaný | |
Nástavba regálu | Základní regál | |
Zákaznická montáž | ano | |
Druh produktu | Regál s velkým rozpětím |
Katalogové číslo | 990720 2500/1500 | |
EAN / GTIN | 4004514200662 | |
Číslo výrobce | 15584 |