Krimpovací kleště pro kabelové spoje

Artiklové číslo: 985966
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 985966
EAN / GTIN 3148519859669
Číslo výrobce 985966
L-číslo L60130 3656

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Krimpovací kleště s ráčnou, kterou lze v případě nesprávné obsluhy otevřítProdloužené nohy pro obouruční obsluhuRozsah stlačení 4 - 10 mm2Pohodlný krytDélka: 255 mm.

Charakteristika:

  • Š [mm]: 255 D [mm]: 255 [g]: 500

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku