{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost židle | 120 kg | |
Provedení | s kolečky | |
Šířka sedáku | 470 mm | |
Hloubka sedáku | 470 mm | |
Výška opěradla | 560 mm | |
⌀ podnože | 650 mm | |
Rozsah výškového nastavení | 420 mm - 550 mm | |
Rozsah přestavení hloubky sedáku | 60 mm | |
Nosnost | 120 kg | |
Materiál podnože | plast | |
Barva materiál sedáku | černá | |
Podnož provedení | Sada koleček | |
Synchronní mechanika | ano | |
Bederní opěrka | ano | |
Možnost adaptace obou loketních opěrek | ano | |
Druh produktu | Kancelářská židle |
Katalogové číslo | 974280 BLACK | |
EAN / GTIN | 4016849842950 | |
Číslo výrobce | 9626N-5800-728217 |