{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 50 kg | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu | |
Otvírání jednotlivých zásuvek | jednoruční | |
Užitná plocha zásuvek v G | 26×24 | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Výška | 985 mm | |
Šířka | 750 mm | |
Hloubka | 700 mm | |
Užitná výška | 700 mm | |
Užitná výška pro zásuvky | 700 mm | |
Užitná výška zásuvkové skříňky | 700 mm | |
Užitná šířka zásuvek | 650 mm | |
Užitná hloubka zásuvek | 600 mm | |
Užitná šířka zásuvky v G | 26 | |
Užitná hloubka zásuvek v G | 24 | |
⌀ pevného kolečka | 125 mm | |
⌀ řiditelného kolečka | 125 mm | |
Se zvýšenou hranou | ano | |
Počet zásuvek | 7 | |
Maximální nosnost | 600 kg | |
Provedení | pojízdný; se zásuvkami | |
Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano | |
Výbava ESD | ano | |
ComfortClose | ne | |
Potah nezanechává stopy | ano | |
Hmotnost | 140 kg | |
Druh produktu | Montážní vozík |
Katalogové číslo | 972445 985/7 | |
EAN / GTIN | 4062406166908 | |
Číslo výrobce | 972445 985/7 |