ESD zásobník easyPick na drobné díly Výška 50 mm 4X4/2

Artiklové číslo: 972313 4X4/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
261 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka×hloubka v G / Typ Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Řada easyPick
Výška 50 mm
Šířka 100 mm
Hloubka 100 mm
Šířka v G 4
Hloubka v G 4
Počet přihrádek v boxu 2
Barva černá
Druh produktu Box na drobné díly

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 972313 4X4/2
EAN / GTIN 4067263037040
Číslo výrobce 972313 4X4/2

Popis

Provedení:

Tvarově stálý ESD zásobník easyPick na drobné díly z elektricky vodivého plastu.
S jednou pevnou dělicí příčkou - 2 přihrádky v boxu.

Vhodné pro:

Ve všech zásuvkách s výškou čela 75 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "easyPick" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku