{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
Nosnost vertikálního výsuvu | 600 kg | |
Nosnost pláště skříně vnitřní | 2 400 kg | |
Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu | |
Výškové nastavení v rastru | 37 mm | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bezpečnostní certifikát | GS TÜV Süd | |
Výška | 1 000 mm | |
Šířka | 717 mm | |
Hloubka | 725 mm | |
Šířka v E | 36E | |
Hloubka v E | 36E | |
Šířka vertikálního výsuvu zásuvky | 315 mm | |
Užitná výška vertikálního výsuvu | 750 mm | |
Užitná šířka vertikálního výsuvu | 308 mm | |
Užitná hloubka vertikálního výsuvu | 628 mm | |
Počet výsuvů | 2 | |
Provedení vertikálních výsuvů | vedeno po dně | |
Hmotnost | 188 kg | |
Druh produktu | CNC vertikální skříň pro vysoké zatížení |
Katalogové číslo | 971600 2 | |
EAN / GTIN | 4045197495280 | |
Číslo výrobce | 971600 2 |