Sada nářadí TCS 13214A/1 WT/LM 1 68 ks.

Artiklové číslo: 96831106
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
Katalogové číslo 96831106
EAN / GTIN 4018754347261
Číslo výrobce 96831106

Popis

Popis:

  • Bezpečně integrován do nástrojového systému (TCS)
Obsah 68-část:
  • 10 Socketové vložky 1/4″ č. 40AD: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
  • 8 Zásuvková vložka 3/8″ č. 45a: 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 15/16; 1″
  • 4 Zásuvková vložka 3/8″ č. 46a: 5/8; 11/16; 3/4; 7/8″
  • 2 QuickRelease rozšíření 1/4″ č. 408QR: L. 55; 150 mm
  • 1 QuickRelease univerzální kloub 1/4″ č. 407QR: L. 38 mm
  • 1 rozšíření č. 409M 1/4 až 3/8″
  • 1 QuickRelease ráčna s jemným ozubením 1/4″ č. 415QR N: L. 117 mm
  • 1 QuickRelease ráčna s jemným ozubením 1/4″ č. 415SGB N: L. 117 mm
  • 1bitový držák 1/4″ č. 412: L. 25 mm
  • 2 QuickRelease rozšíření 3/8″ č. 426QR: L. 75; 240 mm
  • 1 QuickRelease univerzální kloub 3/8″ č. 428QR: L. 60 mm
  • 1 Reducer 3/8″ až 1/4″ č. 431: L. 28 mm
  • 1 přechodová část 3/8″ na 1/2″ č. 432M: L. 16 mm
  • 1 QuickRelease ráčna s jemným ozubením 3/8″ č. 435QR N: L. 193 mm
  • 1bitový držák 5/16″ č. 443: L. 32 mm
  • 1bitový ráčnový šroubovák 1/4″ č. 4008-1: L. 250 mm
  • 1bitový box č. 1208: 1 rychloupínací držák 1/4″, L. 25 mm: SL4.5;2;8 6 mm , PH1;3;3 (32x) , T6;6;32 , T-SADA 6,5 4;2;20;8 (64x) , INHEX 9/8;5/5;64/16;64/1;7/7;2/4;15/3″ , adaptér 10/4″ 32KT/1KT , 30kus
  • 1 Push-in rukojeť 1/4″ č. 400: L. 150 mm

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 68 ks
  • Hmotnost (g): 2614 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku