Sada nástrčných klíčů

Artiklové číslo: 96831100
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
Katalogové číslo 96831100
EAN / GTIN 4018754347179
Číslo výrobce 96831100

Popis

Popis:

  • Bezpečně integrován do nástrojového systému (TCS)
Obsah 69dílný:
  • 2 vložky s vnitřním šestihranem 1/4″ č. 40: 4; 4,5 mm
  • 11 zásuvkové vložky s dvojitým šestihranem 1/4″ č. 40D: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 6 Zásuvková vložka 3/8″ č. 45: 15; 17; 19; 21; 22; 24 mm
  • 4 Zásuvková vložka 3/8″ č. 46: 15; 17; 19; 21 mm
  • 2 QuickRelease rozšíření 1/4″ č. 408QR: L. 55; 150 mm
  • 1 QuickRelease univerzální kloub 1/4″č. 407/1QR: L. 45 mm
  • 1 rozšíření č. 409M: 1/4 až 3/8″
  • 1 QuickRelease ráčna s jemným ozubením 1/4″ č. 415QR N: L. 117 mm
  • Ráčna s jemným ozubením 1 bitů 1/4″ č. 415SGB N: L. 117 mm
  • 1bitový držák 1/4″ č. 412: L. 25 mm
  • 2 QuickRelease rozšíření 3/8″ č. 426QR: L. 75; 240 mm
  • 1 QuickRelease univerzální kloub 3/8″ č. 428/1QR: L. 60 mm1 reduktor 3/8″ na 1/4″ č. 431: L. 28 mm

1 rozšíření č. 432M: 3/8 na 1/2″
1 QuickRelease ráčna s jemným ozubením 3/8″ č. 435QR N: L. 193 mm
1 držák bitů 5/16″ č. 443: L. 32 mm
1bitový ráčnový šroubovák 1/4″ č. 4008-1: L. 250 mm 1-
bitová krabice č. 1208: 1 rychloupínací držák 1/4″, L. 25 mm: SL4.5;4 3 1;8 1 mm , PH1;4 2;4 (1x) , T6;6;15 , T-SADA 8;2;5;5 (7x) , INHEX 9/64;64/64;1/7;3/16;32/32;4/3″ , adaptér 10/30″ 20KT/2KT , 32dílná zástrčka č. 6/8: 6,5 400″
L. 150 mm

Charakteristika:

  • Vnitřní pohon čtvercový (palce): 1/4, 3/8, 1/2″
  • Počet kusů nářadí: 69 ks
  • Hmotnost (g): 2550 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku