Sada nářadí TCS L-BOXX® Industrial Set 82 ks.

Artiklové číslo: 96830701
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
Katalogové číslo 96830701
EAN / GTIN 4018754344208
Číslo výrobce 96830701

Popis

Popis:

  • Bezpečně integrován do nástrojového systému (TCS)
Obsah 82-část:
  • 7 OTEVŘENÝ klíč č. 13: 8; 10; 13; 17; 19; 22; 24 mm
  • 1bitový box č. 1206: 1bit držák, L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) , PH1;40;3 (3x) , PZ1;2;30 (40x) , T10;15;3;3;27;20;25 (2x) , T BO10;15;20;2;27;30;25 , INHEX 3;4;5 mm , L. 75 mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56dílná
  • 1bitový držák č. 543: L. 38 mm
  • 1bitový ráčnový šroubovák 1/4″ č. 4008-2: L. 95 mm
  • 1 prodloužení 1/2″ č. 509: L. 130 mm
  • 1 ráčna 1/2″ č. 512: L. 265,5 mm
  • 11 Zásuvková vložka 1/2″ č. 52: 8; 10; 12; 13; 16; 17; 18; 19; 22; 24, 27 mm
  • 1 Zámečnické kladivo č. 10961: 500 g
  • 1 nastavitelný otevřený klíč č. 4025: max. 34 mm
  • 1 osmiboká zrna č. 105: L. 120 mm Ø10 mm
  • 1 Magnetický zvedák Mini č. 12600: 270 g

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 82 ks
  • Hmotnost (g): 4536 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku