{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Žebříky, pracovní plošiny nosnost | 150 kg | |
Délka žebříku | 0,97 m | |
Pracovní výška cca | 2,45 m | |
Dolní, vnější šířka | 0,43 m | |
Výška nosníku | 87 mm | |
Hloubka příček / stupňů | 85 mm | |
Počet stupňů | 2×4 | |
Materiál | Stupně a bočnice z lisovaných hliníkových profilů | |
Provedení stupátka | stupeň | |
Zajištění v rozevřeném stavu | oboustranné tuhé spojení | |
Pochůznost | oboustranný | |
Hmotnost | 6 kg | |
Norma | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 | |
Druh produktu | Dvojitý žebřík |
Katalogové číslo | 966050 2X4 | |
EAN / GTIN | 4003866403547 | |
Číslo výrobce | 40354 |