Momentový klíč VDE MANOSKOP® model 730R VDE měřící bit 4-25N-m výstup 3/8 délka 337mm

Artiklové číslo: 96550125
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
Maximální utahovací moment 25 Nm
Řada MANOSKOP®
Celková délka L 337 mm
Upínací 4hran 3/8 palec
Druh produktu Drehmomentschlüssel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 96550125
EAN / GTIN 4018754271894
Číslo výrobce 96550125
L-číslo L60360 1

Popis

Popis:

VDE-DREHMOMENTSCHLUESSEL
  • Spouštění pomocí signálu dvojitého zastavení
  • S ráčnou 3/8″
  • Vyměňte ráčnu 725QR VDE, aniž byste znovu zkontrolovali izolaci
  • Bezpečnostní zámek QuickRelease
  • Rychlé a přesné nastavení pomocí rychlého nastavení QuickSelect
  • Dvojitá izolace umožňující provoz v souladu s VDE pod napětím do 1000 v (podle IEC 60900)
  • S izolačním momentovým klíčem z polyamidového plastu vyztuženého skelnými vlákny
  • Pouzdro je odolné vůči všem kapalinám, jako jsou louhy, paliva nebo oleje
  • Velmi snadno čitelná dvojitá stupnice s barevným rozlišením N·m /ft·lb
  • Není nutné vynulování na ″0″, protože měřicí prvek je zatížen pouze při utahování
  • Mechanismus uvolnění při nízkém opotřebení
  • Rekalibrace bez demontáže a bez opětovného testování izolace
  • Kalibrační certifikát dle DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Odchylka displeje ± 3 %

Charakteristika:

  • Dělení stupnice N·m: 2 N·m
  • Měřítko v ·lb: 10 in·lb
  • Rozsah měření N·m: 4-25 N·m
  • Rozsah měření ft·lb: - ft·lb
  • Rozsah měření v ·lb: 40-220 in·lb
  • Vnější hnané náměstí (in.): 3/8
  • b1: 35 mm
  • b2: 45 mm
  • DIN: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Jemné dělení stupnice: 0,2 N·m
  • Vel.: 2,5
  • Velikost držáku nástroje [vnitřní čtverec]: 9 x 12 mm
  • Výška mm (h1): 30 mm
  • Výška mm (h2): 56 mm
  • Délka mm (L): 337 mm
  • LF: 253,5 mm
  • SF: 28 mm
  • Hmotnost (g): 1030 g

Ze stejné série "MANOSKOP®" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku