{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost židle | 120 kg | |
Provedení | vysoká výška sezení | |
Šířka sedáku | 470 mm | |
Hloubka sedáku | 450 mm | |
Výška opěradla | 600 mm | |
Druh výškového nastavení | Výškově stavitelná páka | |
Provedení přestavení výšky | Plynová pružina | |
Rozsah výškového nastavení | 640 mm - 890 mm | |
Rozsah přestavení hloubky sedáku | 40 mm | |
Rozsah nastavení opěradel | 60 mm | |
Nosnost | 120 kg | |
Materiál plochy sedáku | Koženka | |
Materiál podnože | Práškově nanesený matný hliník | |
Barva materiál sedáku | černá | |
Podnož provedení | Kluzné uložení s opěrkou pro nohy | |
Nastavení opěradla na permanentní kontakt | ano | |
Synchronní mechanika | ano | |
Bederní opěrka | ano | |
Provedení podstavce | 5-ramenná podnož | |
Možnost adaptace obou loketních opěrek | ano | |
Provedení koleček | měkká kolečka, brzděná v závislosti na zátěži pro tvrdé podlahy | |
Norma | DIN 68877 | |
Druh produktu | Otočná pracovní židle |
Katalogové číslo | 965036 | |
EAN / GTIN | 4045197772657 | |
Číslo výrobce | 965036 |