Sada nářadí pro jízdní kola Sada kol 730/2 Délka 230mm Š.102mm V.40mm 18 ks.

Artiklové číslo: 96500002
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
Katalogové číslo 96500002
EAN / GTIN 4018754343959
Číslo výrobce 96500002

Popis

Popis:

  • Mobilní cyklistická dílna v praktické textilní tašce s logem Stahlwille pro snadné a bezpečné připevnění k rámu
  • Vysoce kvalitní cyklistický nástroj pro běžné šroubové profily: Šestihranná nástrčka, šestihranná nástrčka a TORX®
Top-Feature momentový klíč č. 730/2 Quick:
  • Aktivační momentový klíč se slyšitelným a znatelným klapáním
  • Velmi tenký a ergonomický design pro malé krouticí momenty od 4 do 20 Nm
  • Nastavení blesků pomocí snadno ovladatelné upínací páky v rukojeti
  • Řízené šroubové utahování citlivých součástí, např. z karbonu, hliníku
Obsah 18-část:
  • 1 momentový klíč MANOSKOP® č. 730/2 RYCHLÝ
  • 1 QuickRelease - ráčna č. 735/4
  • 3 dvojitý otevřený klíč č. 12: 6 x 6; 7 x 7; 10 x 10 mm; 50 a 75° pozice čelisti
  • 5 Allen klíče zásuvky 1/4″ č. 44 k : 3; 4; 5; 6; 8 mm
  • 5 vložky šroubováků TORX® 1/4″ č. 44 KTX: T10; T15; T20; T25; T27
  • 1 Mini-QuickRelease jemně ozubená ráčna 1/4″ č. 418QR: L. 90 mm
  • 1 QuickRelease rozšíření 1/4″ č. 405QR: L. 54 mm
  • 1 kleště na vodní čerpadla Mini č. 6515: L. 125 mm

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 18 ks
  • šířka mm (b ): 102 mm
  • šířka uvnitř: 85 mm
  • Výška mm (h ): 40 mm
  • Délka mm (L): 230 mm
  • Délka uvnitř: 208 mm
  • Hmotnost (g): 692 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku