{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodné pro zařízení provozů | Skříň na nářadí; Skříň s policemi | |
Výška | 27 mm | |
Šířka | 132 mm | |
Šířka v E | 8 E | |
Dělicí jednotka | 1 E = 17 mm | |
Zalomené upínání pro držák na etikety | ano | |
Vhodné pro zásuvky s výškou čela | 50 mm | |
Materiál | Hliník | |
Fixace na dnu zásuvky | se šrouby č. 960530 | |
Druh produktu | Dělicí příčka do zásuvky |
Katalogové číslo | 960540 132 | |
EAN / GTIN | 4045197333513 | |
Číslo výrobce | 960540 132 |