electronic locking system G-ELS, Typ: KO13

Artiklové číslo: 960015 KO13
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 37 mm
Délka 123 mm
Hloubka 33 mm
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Druh displeje OLED
Druh produktu Elektronická zavírací jednotka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 960015 KO13
EAN / GTIN 4045197911926
Číslo výrobce 960015 KO13

Popis

Provedení:

Inteligentní, bezpečný a rychlý přístup k Vašim nástrojům pomocí G-ELS. Ergonomická a příjemná haptika díky 2složkové vložce rukojeti. Velice jasný, svítivý OLED displej s  vysokým kontrastem. S jednou baterií lze dosáhnout až 20 000 zamykacích cyklů.
Lze dodatečně vybavit zařízení provozů GARANT od roku výroby 2006.
Režim TAG: Aktivujte prostřednictvím Admin-Card TAG zámek v tomto režimu a používejte čipy GARANT k otevírání a zamykání zámku.
Režim PIN: Aktivujte prostřednictvím Admin-Card PIN zámek v tomto režimu a používejte svůj PIN kód k otevírání a zamykání zámku. Pro PIN kód jsou možné číslice 1 – 4 (např. 2 3 1 4).
Lze zadat 4místný PIN (256 různých možností) nebo 6místný PIN (4096 různých možností).
Zámek je vybaven kapacitním dotykovým polem. Pro lepší viditelnost je dotykové pole při obsluhování podsvětleno.

Poznámka:

Velikost zámku G-ELS závisí na typu skříně resp. mechanizmu zavírání (např č. 960015 vel. GP11 odpovídá skříni s křídlovými dvířky). Váš odborný poradce pro zařízení provozů Vám pomůže určit potřebnou variantu. Při první objednávce je třeba si Admin Card přiobjednat.
Provoz na baterie jen s bateriemi Hoffmann Group. Baterie a náhradní díly jsou k dostání u Hoffmann Group.
U zamykacích systémů, které již byly aktivovány Admin Card a tím i personifikovány, je vyloučeno, aby se později zaměnily.
Náhradní díly jako kryty (č. 960019 vel. BATCOV; vel. PINCOV) a baterie (č. 960016 vel. BAT) najdete v našem seznamu náhradních dílů.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku