Podstavec hloubka 20G, Výška 50 mm 60

Artiklové číslo: 958140 60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Šířka pláště v G Cena za kus bez DPH
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 50 mm
Šířka 1 500 mm
Hloubka 500 mm
Vhodné pro šířku pláště v G 60
Vhodné pro hloubku pláště v G 20
Druh produktu Podstavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 958140 60
EAN / GTIN 4062406133320
Číslo výrobce 958140 60

Popis

Provedení:

Podstavec z ocelového plechu k připevnění pod plášť.
Podstavec vysoký 50 mm.

Vhodné pro:

Skříně č. 940001940237; č. 940801940907; č. 944161, 944163, 944221, 944501, 944503, č. 971201971349, č. 987001.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Skříně se nesmí přemisťovat v naloženém stavu.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku