Držák pistole na stlačený vzduch Easyfix, Typ: 1

Artiklové číslo: 955750 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
465 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Easyfix
Druh produktu Držák pneumatické pistole

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 955750 1
EAN / GTIN 4062406197827
Číslo výrobce 955750 1

Popis

Provedení:

Pro uložení připojených a separátních pneumatických pistolí. 3 možnosti uložení: upnutí pomocí spojky (průměr odstupňovaného otvoru 26 a 23 mm, vhodné pro hadice do ⌀ 16 mm), upnutí pomocí zásuvné spojky (⌀ pouzdra 13 mm) nebo zavěšení za spoušť.
Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Easyfix" Zobrazit všechny

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku