{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 mm | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 240 mm | |
Šířka půdorysné plochy | 750 mm | |
Hloubka půdorysné plochy | 550 mm | |
Vnitřní výška přihrádky na laptop | 85 mm | |
Vnitřní šířka přihrádky na laptop | 560 mm | |
Vnitřní hloubka přihrádky na laptop | 275 mm | |
Hmotnost | 21,5 kg | |
Druh produktu | Počítačový pult |
Katalogové číslo | 948042 S | |
EAN / GTIN | 4067263104223 | |
Číslo výrobce | 948042 S |