{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška včetně rámu | 1 500 mm | |
Světlá výška | 1 400 mm | |
Šířka pole v E | šířka pole 78 E | |
Hloubka rámu | 50 mm | |
Oblast použití | Zásuvkový regál | |
Druh produktu | Křídlová dvířka |
Katalogové číslo | 946620 1500 | |
EAN / GTIN | 4045197176837 | |
Číslo výrobce | 946620 1500 |