Skříň na nabíjení akumulátorů s křídlovými celoplechovými dveřmi 2000/DE mm

Artiklové číslo: 944501 2000/DE
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel otevření dveří: 250
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,9 mm
Úhel otevření dveří 250 stupeň
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 2 000 mm
Šířka 1 000 mm
Hloubka 500 mm
Šířka v G 40
Hloubka v G 20
Užitná výška 1 845 mm
Vstup typu zástrčky F
Zásuvka typ F
Jmenovité napětí 400 V
Vypínač ano
Počet zapojovacích míst 24
Počet zásuvek typ F 24
Hmotnost 120 kg
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu Skříň na nabíjení akumulátorů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 944501 2000/DE
EAN / GTIN 4062406073558
Číslo výrobce 944501 2000/DE

Popis

Provedení:

Osazená skříň na nabíjení akumulátorů v 40×20G, s FI pojistkovou skříní a ventilátorem. Ventilátor se vzduchovým filtrem a přetlakovým provozem (50 m3 / h). Vzduch uniká větracími mezerami, které jsou umístěny bočně ve dveřích. Police na nabíjení akumulátorů vždy se dvěma 6násobnými zásuvkami, 230 V s vypínačem.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně 2 děrovaných polic na nabíjení akumulátorů. Přípojná zástrčka 16 A / 400 V 5pólová s přívodem 3 m a měřicím protokolem. Čtyř až šestinásobná zásuvková lišta.
Navíc 2 police č. 940550 vel. 40 a 1 zásuvka č. 940642 vel. 125.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Německá verze zásuvky.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku