Provedení:
Kompletní sady obsahují všechny součástky k montáži osvětlení vnitřního prostoru skříně pro skříně GridLine. Obsažené LED svítilny ve 2 délkách 570 mm a 870 mm. Konektory jsou jištěny proti přepólování. Příkon závisí na počtu LED svítilen v sadě.
Svítilny: S 30° úhlem vyzařování pro osvícení, které neoslňuje. Integrované magnety pro volné polohování ve vnitřním prostoru skříně. Jmenovité napětí 24 V/DC, barva světla cca 6 000 K, CRI 80, energetická třída A+.
LED svítilny délka 870 mm: Příkon 8,5 W; světelný tok 437 lm.
LED svítilny délka 570 mm: Příkon 5,5 W; světelný tok 676 lm.
Síťový napáječ: speciálně vytvořený pro použití s LED osvětlením. Chráněný proti zkratu, přetížení, přepětí a přehřátí (auto-recovery). Na vstupní straně je zabudovaný průmyslový konektor č.
928491 vel. 3.
Vstupní napětí 90 – 305 V/AC; výstupní napětí 24 V/DC; výstupní proud 2,5 A;, výkon 60 W, IP67.
Spínač: Při otevírání dvířek se světlo zapne automaticky. Připravená propojená jednotka pro snadnou montáž.
Lišta vedoucí proud: Inteligentní vedení kabelů umožňuje připevnit svítilna v mnoha variantách. Montáž integrovanými magnetickými pásky. Označené otáčivé zástrčky. Ne u sad č.
940501.
Kabeláž: Všechny potřebné spojovací kabely mezi jednotlivými součástmi. Připojovací kabel s německou zástrčkou Schuko č.
928640 vel. DE/2. Počet a typ propojovacího kabelu se mění podle sady.
Sada osvětlení pro boční osvětlení vnitřního prostoru skříně. Svítilny se připevní z boku na korpus skříně. Sepnutím 2 svítilen dosáhneme osvětlení kompletní výšky skříně. Sady jsou přizpůsobeny našim skříním GridLine a smí se instalovat pouze do nich.
Sada Basic pro boční osvětlení vnitřního prostoru skříně.
Sada osvětlení obsahuje zabudované LED svítilny, tyto nelze měnit. Provozní zařízení (síťový napáječ a kabel) může vyměnit koncový uživatel.
Osazení:
Počet svítilen 570 mm: 2
Počet svítilen 870 mm: 2
Rozsah dodávky:
LED svítilny, spínací síťový napáječ, spínač, kabeláž.
Poznámka:
- K síťovému napáječi se smí připojit maximálně 6 svítilen o délce 870 mm nebo 9 svítilen o délce 570 mm.
- Systém není stmívací.
- Všechny sady s německou zástrčkou SchuKo. Pro ostatní země objednejte prosím vhodný připojovací kabel č. 928640 zvlášť.
- Montáž spínače není možná u skříní se šířkou 20G.
- Není vhodné pro skříně s roletami.
- Sady jsou vhodné pouze pro skříně s křídlovými dvířky.