Popis:
PRÉMIOVÉ kulaté kartáče pro úhlovou brusku jsou ideální pro obrábění oceli a jsou mnohonásobně účinnější než srovnatelné výrobky v produktové řadě Basic. Štětec plstěný se vyznačuje extrémně dlouhou životností a může být použit pro odstraňování rzi, barvy, nátěru, váhy a zbytků betonu, stejně jako pro přípravu povrchu a jemné obrábění oceli. Kromě toho je tento nástroj ideální pro obrábění svarů.
Charakteristika:
- Tvar: 1R DZ KULATÉ KARTÁČE
- Vhodnost materiálu: Ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: SH 0,5 mm
- Rozměr (D x Š x H x H x Š x H): 115 x 11 x 23 x M14 mm
- Průměr: 115 mm
- Tloušťka: 11 mm
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje
- Tvrzený ocelový drát SH pro extra životnost nástroje
Použití:
- Pro odstraňování rzi, barvy a laku, čištění svarů, přípravu povrchu a povrchovou úpravu oceli
- Zejména pro obrábění svarů
Doporučení:
- DZ opletený drát pro těžkou práci, těžké znečištění a pro odstraňování barev a laků