Kolečka pro montážní vozík, Typ: 2

Artiklové číslo: 933901 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška celkem 128 mm
⌀ koleček 100 mm
Druh produktu Role

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 933901 2
EAN / GTIN 4045197895370
Číslo výrobce 933901 2

Popis

Provedení:

Řiditelné kolečko s aretací,⌀ 100 mm, s pružnými šedými celogumovými kolečky, která nezanechávají stopy.

Vhodné pro:

Č. 933900, 933060 – 933080, 934500 – 934530, 934720.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku