{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Šířka | 80 mm | |
Hloubka | 760 mm | |
Světlá šířka | 680 mm | |
Výškový rozsah | 650 mm - 900 mm | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Vhodné pro hloubku desky | 800 mm | |
Druh produktu | Energetický modul |
Katalogové číslo | 933708 760 | |
Číslo výrobce | 933708 760 |