{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Řada | Pracovní stůl KOMBI | |
Šířka | 1 340 mm | |
Hloubka 2dílná | 630 mm | |
Vhodné pro délku desky | 1 500 mm | |
Nosnost rozdělená do plochy | 300 kg | |
Druh produktu | Odkládací polička |
Katalogové číslo | 933605 1500 | |
Číslo výrobce | 933605 1500 |