{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek | |
Výškové nastavení v rastru | 50 mm | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 300 mm | |
Šířka | 1 100 mm | |
Šířka bez rukojetí | 1 000 mm | |
Hloubka | 700 mm | |
Užitná výška | 970 mm | |
Užitná šířka | 920 mm | |
Závěsný rastr | 50 mm | |
Počet řiditelných koleček s brzdou | 2 | |
Počet řiditelných koleček bez brzdy | 2 | |
⌀ koleček | 125 mm | |
Maximální nosnost | 200 kg | |
Materiál koleček | s polyuretanovou vrstvou nezanechávající stopy | |
Hmotnost | 32 kg | |
Druh produktu | Vozík na materiál |
Katalogové číslo | 918590 1300 | |
EAN / GTIN | 4062406057244 | |
Číslo výrobce | 918590 1300 |