Mezipolice pro etážový vozík TS9 k zašroubování 800 mm

Artiklové číslo: 918577 800
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Hloubka ložné plochy (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka úložné plochy 1 200 mm
Hloubka úložné plochy 800 mm
Nosnost 95 kg
Druh produktu Odkládací polička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 918577 800
EAN / GTIN 4045197684141
Číslo výrobce 918577 800

Popis

Provedení:

Pro zašroubování jako dodatečná úroveň do etážového vozíku GARANT TS9. Úhelník z ocelového plechu, mezipolice ze dřeva s antracitovým povrchem, odolným proti poškrábání.

Vhodné pro:

č. 918560

Lakování:

Stříbrná, práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku