{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | T36 | |
Výška | 990 mm | |
Šířka | 1 120 mm | |
Hloubka | 709 mm | |
Šířka úložné plochy | 1 000 mm | |
Hloubka úložné plochy | 700 mm | |
Výška úložné plochy | 270 mm | |
Počet pevných koleček bez brzdy | 2 | |
Počet řiditelných koleček s brzdou | 2 | |
⌀ koleček | 200 mm | |
Nosnost | 500 kg | |
Materiál kolečka | Polyuretanová vrstva | |
Hmotnost | 34 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Druh produktu | Vozík s madlem |
Katalogové číslo | 918520 T36 | |
EAN / GTIN | 4045197612106 | |
Číslo výrobce | 918520 T36 |