Držák na nádobky s rozprašovačem

Artiklové číslo: 90432727
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
Katalogové číslo 90432727
EAN / GTIN 4018754338238
Číslo výrobce 90432727
L-číslo L60300 11

Popis

Popis:

  • Malý držák pro 3 plechovek s rozprašovačem
  • Příslušenství pro všechny modely s mřížkami se čtvercovými otvory

Charakteristika:

  • pro č.: TTS93, TTS95 PRO, TTS98 PRO, WB626, WB621, 93 TOP BOX
  • Výška mm (h): 70 mm
  • Délka [mm): 237 mm
  • Hmotnost: 566 g
  • Hmotnost kg: 0.566 kg
  • Šířka mm (b): 81 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku