Povrchový postřikovač FR 9

Artiklové číslo: 903063149
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 903063149
EAN / GTIN 4003665430096
Číslo výrobce 903063149
L-číslo L01750 1610

Popis

Popis:

  • Robustní kovová konstrukce pro mobilní použití a stabilní provoz
  • Odnímatelné síto proti nečistotám, které chrání postřikovače před poškozením pískem a částečkami nečistot
  • Mosazná spojovací zátka, kompatibilní se všemi běžně dostupnými zástrčkovými systémy
  • Multifunkční pro zavlažování ploch nebo malých předzahrádek
  • 9 zavlažovacích ploch, od kruhu nebo obdélníku až po postřik
  • Nastavitelná zavlažovací plocha otáčením disku zavlažovače
  • Zavlažovací plochy:
  • Kruhový Ø = max. 10 m / 80 m²
  • Půlkruh r = max. 8 m / 100 m²
  • Čtverec max. 8 x 8 m / 64 m²
  • Obdélník max. 16 x 2 m / 32 m²
  • Připojení:
  • Montážní matice mosaz, 3/4″ IT
  • Spojovací zátka mosaz, 3/4″ AG

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku