Hasičská obuv CURT GTX ESD F2A, velikost 44

Artiklové číslo: 89621-44
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: F2A
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany F2A
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 44
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 89621-44
EAN / GTIN 4030839318836
Číslo výrobce 89621-44
L-číslo L00790 5335

Popis

Popis:

  • Hovězinová kůže - odolná proti ohni
  • Obuv GORE-TEX Performance Comfort
  • Plná, polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce FIREFIGHTERS Level 2
  • Antistatická měkká fleecová stélka
  • Ocelová mezipodešev
  • Podrážka POWERGRIP s dezénem z pryže/PU
  • Podrážka z TPU
  • Ocelová špička
  • DIN EN 15090 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/SRC, forma C
  • Profilovaná pomůcka pro vytažení na patě
  • Prostá pata
  • Kombinace tkaniček a zipu
  • Tkaničky a švy ze žáruvzdorné nitě Nomex®
  • Měkké polstrování kotníku
  • flexní zóny.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku