Hasičské nazouvací boty (Form D) CRUZ GTX ESD F2A, velikost 35

Artiklové číslo: 89611-35
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: F2A
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany F2A
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 35
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 89611-35
EAN / GTIN 4030839388006
Číslo výrobce 89611-35

Popis

Popis:

  • Kovová kůže - odolná proti ohni
  • Obuv GORE-TEX Performance Comfort
  • Stélka po celé délce FIREFIGHTERS Level 2
  • Antistatický měkký fleece
  • Stélka. Stélka
  • Ocelová mezipodešev
  • Hrubá pryž/PU podrážka POWERGRIP
  • TPU svršek
  • Ocelová krytka špičky
  • DIN EN 15090 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/SRC, Form D
  • Odnímatelná pata
  • Schodná přední část paty
  • Švy z tepelně odolné příze Nomex®
  • Chránič holeně z TPU
  • Měkká vložka kotníku
  • Flexní zóny

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku