Hasičská obuv CLAY ESD F2A, velikost 40

Artiklové číslo: 89601-40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: F2A
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany F2A
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 40
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 89601-40
EAN / GTIN 4030839318539
Číslo výrobce 89601-40
L-číslo L00790 4958

Popis

Popis:

  • Hovězí kůže - odolná proti ohni
  • Tkaninová podšívka pro přirozené odvětrávání
  • Podrážka s vložkou po celé délce FIREFIGHTERS Level 2
  • Antistatická měkká fleecová stélka
  • Ocelová mezipodešev
  • Podrážka POWERGRIP s gumovým/PU vzorkem
  • Ochrana prstů proti oděru
  • Ocelová krytka prstů
  • DIN EN 15090 F2A (TYP 2) HI3/HRO/SRC, tvar D
  • Přímá pata
  • Švy ze žáruvzdorné nitě Nomex®
  • Měkké polstrování kotníku
  • flexní zóny.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku