Hasičská obuv EURO PROOF GTX F2A, velikost 48

Artiklové číslo: 89221-48
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: F2A
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany F2A
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Velikost bot EU 48
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 89221-48
EAN / GTIN 4030839374658
Číslo výrobce 89221-48

Popis

Popis:

  • Hovězí kůže - odolná proti ohni
  • Obuv GORE-TEX Performance Comfort
  • Plná, polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce
  • Antistatická měkká fleecová stélka
  • Ocelová mezipodešev
  • Podrážka s gumovým/PU běhounem POWER se skloněnou patou
  • Ochrana prstů odolná proti oděru
  • Ocelová krytka prstů
  • DIN EN 15090 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/SRC, forma C
  • Měkké polstrování kotníku
  • Tkaničky a švy z žáruvzdorných nití Nomex®
  • Kombinace tkaniček a zipu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku