Popis:
PRÉMIOVÉ keramické brousící kolíky jsou často jediným způsobem, jak dosáhnout vysoce kvalitních výsledků povrchu v těžko přístupných oblastech. Čepy zaručují nejvyšší možnou životnost při odstraňování otřepů, srážení hran a lámání hran. Optimálním sladěním výkonu třísek a výsledku povrchu, kterého má být dosaženo, lze dosáhnout nejlepších výsledků při široké škále vlastností oceli.
Charakteristika:
- Tvar: 52KE KUŽELOVÝ ČEP
- Vhodnost materiálu: Ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: 88A 60 P5 V38
- Rozměr (D x D - s x L, R): 25 x 25 - 6 x 40, R = 4 mm
- Průměr: 25 mm
- Tloušťka: 25 mm
- Velikost zrna: 60
- Vs/max: 35 m /s.
- Nástroj pro: Přímá bruska
Výhoda:
- Zajišťuje optimální koordinaci upínacího výkonu a výsledku povrchu, kterého má být dosaženo
- Vhodné zejména pro těžko přístupná místa
- Díky keramické vazbě s jemným korundem Rosa je ideální pro nelegované oceli
Použití:
- Pro náročné práce na různých vlastnostech oceli, jako je odstraňování otřepů, srážení hran a lámání hran
Doporučení:
- Velikost zrna 24 – 46 pro hrubé broušení
- Velikost zrna 60 – 90 pro jemné broušení
- Všimněte si různých úrovní tvrdosti podle specifikace: O:
- Pro vysokou agresivitu
- P: Univerzálně použitelné
- Poznamenejte si pracovní rychlost max. 50 m /s.