Alligator® Instalatérské kleště s vícesložkovými návleky fosfátováno atramentolem na černo 180 mm

Artiklové číslo: 88 02 180
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 88 02 180
EAN / GTIN 4003773044222
Číslo výrobce 88 02 180
L-číslo L70010 1813

Popis

Popis:

  • dobrý přístup k obrobku díky štíhlé konstrukci v oblasti hlavy a kloubů
  • větší výkon a pohodlí ve srovnání s běžnými kleštěmi na vodní čerpadla stejné délky: 9stupňové nastavení zádržného momentu pro o 30 % větší úchopovou kapacitu
  • samočinné upínání trubek a matic: žádné sklouzávání po obrobku, práce šetří námahu
  • Úchopové plochy se speciálně kalenými zuby, tvrdost zubů cca 61 HRC: trvale bezpečný úchop díky vysoké odolnosti proti opotřebení
  • průchozí kloub: vysoká stabilita díky dvojitému vedení
  • robustní konstrukce, necitlivá na znečištění
  • vhodné zejména pro práci venku
  • Ochrana proti přiskřípnutí zabraňuje zranění způsobenému rozdrcením

Charakteristika:

  • Pozice nastavení: 9
  • Kapacita pro trubky v palcích (průměr): Ø 1 1/2
  • Kapacita pro matice, šířka napříč plochami (mm): 36 mm
  • Kapacita pro trubky (průměr): Ø 42 mm
  • černě atramentované
  • s vícesložkovým opláštěním
  • leštěný

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku