1″ Nástrčný klíč (inch) 1.7/16″

Artiklové číslo: 8405A 1.7/16
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8405A 1.7/16
EAN / GTIN 4991644177103
Číslo výrobce 8405A 1.7/16
L-číslo L60050 7921

Popis

Popis:

Délka: 65 mm
Rozměr D2: 50 mm
D1: 53 mm
Délka: 25,5 mm
Pohon: 1″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 1.7/16″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku