MARTOR BLADE náhradní čepel pro průmysl 83730 , 500 nožů

Artiklové číslo: 83730.35
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
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 83730.35
EAN / GTIN 4002632911651
Číslo výrobce 83730.35
L-číslo L60170 345

Popis

Popis:

PRŮMYSLOVÝ NŮŽ NR. 83730 by MARTOR je vysoce kvalitní čepel z nerezové oceli včetně cínového povlaku. Je velmi ostrý a má čtyři po sobě jdoucí použitelné řezné hrany pro obzvláště dlouhou dobu provozu - čepel je dlouhá 43 mm, široká 22 mm a silná 0,30 mm. Olej používaný pro čepel je bezpečný pro potraviny.

PRŮMYSLOVÝ NŮŽ NR. 83730 je 500 kusů pod pořadovým číslem 83730,35. k dispozici. Nůž můžete vložit do následujících nožů MARTOR: SECUMAX MOBILEX, SECUMAX OPTICUT, SECUMAX SALVEX SOS, SECUMAX SNITTY.
    Řez:
    Standardní broušení
  • Fazety nožů:
    1násobné

    charakteristiky čepele:
    4cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Průmyslový nůž, obdélník
  • Počet perforací pro čepel: 3otvorová čepel
  • Základní materiál: Ocel
  • Čepel nerez: Ano
  • Broušení nožů: Standardní broušení
  • Fazety nožů: 1násobný
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
  • Počet řezných hran: 2
  • Řezné hrany: 4násobný použitelný

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku