Kleště instalatérské (lehčí provedení) 1.1/2 palec

Artiklové číslo: 810200 1.1/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
806 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ trubky (palec) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 410 mm
Rozsah upnutí 59 mm
⌀ trubky 1.1/2 palec
Úhel čelisti 90 stupeň
Výrobní postup celé kované
Zušlechtění čelisti Induktivně kalená
Materiál kleští Speciální nástrojová ocel
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 810200 1.1/2
EAN / GTIN 4045197166982
Číslo výrobce 810200 1.1/2

Popis

Provedení:

Švédský tvar, se širokými čelistmi zahnutými na 90°. Celé kované se stavěcí maticí, zajištěnou proti ztrátě.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel; zušlechtěná, čelisti induktivně kalené.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku